{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 2 200 mm | |
głębokość | 706 mm | |
głębokość pola w jednostkach E | 36E | |
szerokość ramy | 53 mm | |
Zakres zastosowania | Regały z szufladami | |
Rodzaj produktu | Ramy |
Numer artykułu | 946000 2200 | |
EAN / GTIN | 4045197175908 | |
Numer producenta | 946000 2200 |