{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1 000 kg | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 750 mm | |
głębokość | 275 mm | |
szerokość w G | 30 | |
głębokość w G | 11 | |
wysokość użytkowa | 1 845 mm | |
Fronty szafek | otwarty | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | nie | |
masa | 45 kg | |
Rodzaj produktu | Szafa regałowa |
Numer artykułu | 945009 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406331993 | |
Numer producenta | 945009 2000 |