Szafa na laptopy 7/DE

Nr art.: 944520 7/DE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
7/DE
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba półek / typ Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt rozwarcia drzwi: 250
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 1 850 mm
szerokość 400 mm
głębokość 520 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału 200 mm
Typ wtyczki wejściowej F
Gniazdo, typ F
napięcie znamionowe 250 V
Liczba przegród 7
Liczba gniazd wtykowych typu F 7
masa 46 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Szafa do ładowania akumulatorów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 944520 7/DE
EAN / GTIN 4062406074142
Numer producenta 944520 7/DE

Opis

Wykonanie:

Szafka na laptopy / telefony komórkowe z 7 indywidualnie zamykanymi schowkami. Każdy schowek ma przyłącze 230 V AC z gniazdem typu F oraz USB typu A do ładowania smartfonów, tabletów itp. Na tylnej ścianie znajduje się przyłącze prądowe z przewodem o długości 1,5 m, wtyczka w wersji niemieckiej typu F.

Norma:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi schowków − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka