{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
głębokość | 500 mm | |
szerokość w G | 40 | |
głębokość w G | 20 | |
wysokość użytkowa | 1 845 mm | |
Typ wtyczki wejściowej | F | |
Gniazdo, typ | F | |
napięcie znamionowe | 400 V | |
włącznik/wyłącznik | tak | |
liczba gniazd wtykowych | 24 | |
Liczba gniazd wtykowych typu F | 24 | |
masa | 120 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Szafa do ładowania akumulatorów |
Numer artykułu | 944503 2000/DE | |
EAN / GTIN | 4062406073589 | |
Numer producenta | 944503 2000/DE |