Szafa na zawieszane organizery z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 2000/SBmm

Nr art.: 944163 2000/SB
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
2000/SB
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 000
  • Kąt rozwarcia drzwi: 250
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 1 000 kg
Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 2 000 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 40
głębokość w G 20
wysokość użytkowa 1 845 mm
Liczba półek 5
Fronty szafek drzwi skrzydłowe, przeszklone
masa 105 kg
Rodzaj produktu Szafa regałowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 944163 2000/SB
EAN / GTIN 4062406073497
Numer producenta 944163 2000/SB

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa na organizery zawieszane rozm. 40×20G.
Mocowanie półek możliwe wrozstawie co 25 mm. Zamykane uchwytem do pchania pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Z 5 półkami z blachy ocynkowanej i lakierowanymi szynami prowadzącymi.

Pasuje do:

Organizery zawieszane nr 928220, rozm. 115, 176, 200, 250. Przy szynach prowadzących można zagiąć zawiesie linowe do różnych głębokości organizerów zawieszanych.

W dostawie:

Szafa włącznie z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka