{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 500 kg | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 750 mm | |
głębokość | 275 mm | |
szerokość w G | 30 | |
głębokość w G | 11 | |
masa | 72,5 kg | |
Rodzaj produktu | Szafy magazynowe, |
Numer artykułu | 944119 45 | |
EAN / GTIN | 4062406068554 | |
Numer producenta | 944119 45 |