{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 80 kg | |
materiał | ocynkowane | |
szerokość | 700 mm | |
głębokość | 200 mm | |
Grubość | 22 mm | |
pasują do skrzynek magazynowych | 6x nr 963321 rozm. SB5; 6× nr 963321 rozm. SB6 | |
Zakres zastosowania | Szafa regałowa | |
Rodzaj produktu | Półki |
Numer artykułu | 944065 30 | |
EAN / GTIN | 4062406136468 | |
Numer producenta | 944065 30 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |