Szafy regałowe z drzwiami skrzydłowymi przeszklonymi, wysokość: 1000mm

Nr art.: 944005 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 80
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 500
  • Kąt rozwarcia drzwi: 250
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 80 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 500 kg
Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 1 000 mm
szerokość 750 mm
głębokość 275 mm
szerokość w G 30
głębokość w G 11
wysokość użytkowa 845 mm
Liczba półek 4
Fronty szafek drzwi skrzydłowe, przeszklone
masa 47 kg
Rodzaj produktu Szafa regałowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 944005 1000
EAN / GTIN 4062406073398
Numer producenta 944005 1000

Opis

Wykonanie:

Mocowanie półek możliwe w odstępach co 25 mm.
Wyposażona szafa regałowa 30×11G.
Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem do pchania pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym.

Umieszczenie:

liczba pojemników magazynowych: 12× nr 963321 wielk. SB6; 12× nr 963321 wielk. SB5; 12× nr 963321 wielk. SB4

W dostawie:

Szafa z półkami i pojemnikami magazynowi otwartymi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Pojedyncze pojemniki magazynowe otwarte zob. nr 963321.
  • Pojedyncze półki zob. nr 944061, 944065.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.