Szafa podwieszana z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, szerokość w G: 20

Nr art.: 943901 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość w G Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 65
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 250
  • Kąt rozwarcia drzwi: 250
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Regulacja wysokości co: 25

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 65 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 250 kg
Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 600 mm
szerokość 500 mm
głębokość 400 mm
szerokość w G 20
głębokość w G 16
wysokość użytkowa 445 mm
szerokość użytkowa 450 mm
głębokość użytkowa 325 mm
Liczba półek 1
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
ComfortClose nie
masa 18 kg
Rodzaj produktu Podwieszana szafka ścienna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 943901 20
EAN / GTIN 4062406136123
Numer producenta 943901 20

Opis

Wykonanie:

Mocowanie półek możliwe w odstępach co 25 mm. Ścianka tylna z otworami □ 9×9 mm w odstępach co 37 mm do mocowania haków Easyfix i uchwytów. Zamknięcie uchwytem pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Na zamówienie dostawa również z pełną ścianą tylną. Przepust kablowy znajduje się na górze szafy.

W dostawie:

Szafa włącznie z półkami i materiałami mocującymi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi− niebieski sygnałowy RAL 5005,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Rodzaj elementów mocujących zależy od materiału ściany. Należy to wcześniej wyjaśnić z klientem. Pojedyncze półki pod nr 943914.