Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szuflady z pełnym wysuwem 75 kg 75 mm

Nr art.: 943821 75

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

o wysokości frontu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 64×36 E
szerokość w jednostkach E 64E
głębokość w jednostkach E 36E
o wysokości frontu 75 mm
wysokość użytkowa 57 mm
szerokość użytkowa 1 088 mm
głębokość użytkowa 612 mm
wys. pudła szuflady 49 mm
z blokadą wysuwania jednej szuflady nie
Rodzaj produktu Szuflada

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 943821 75
Numer producenta 943821 75

Opis

Wykonanie:

Dno perforowane co 17 mm, od strony wewnętrznej ze ściankami szczelinowymi (co 17 mm), fronty szuflad z aluminiowym uchwytem listwowym.
szuflady z pełnym wysuwem, nośność 75 kg.

Pasuje do:

Obudów szafek narzędziowych nr 943801 i wózków montażowych nr 943890, wielk. 860/0.

W dostawie:

szuflada kompletna z 1 parą prowadnic szynowych (z profilem do montażu w obudowie szafy).

Powłoka lakiernicza:

Niebieski RAL 5005, lakier proszkowy.

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka