Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Podręczna szafka narzędziowa z drzwiami przesuwnymi, model: 1020

Nr art.: 943232 1020
1020

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

model Cena jednostkowa z VAT
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy Modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość x głębokość w E Głębokość 2 × 36 E × 36 E
wysokość 1 020 mm
szerokość 1 430 mm
głębokość 780 mm
szerokość w jednostkach E obustronnie 36 E
głębokość w jednostkach E 36 E
wysokość użytkowa 900 mm
wysokość użytkowa szuflad 900 mm
masa 124 kg
Rodzaj produktu Szafki podręczne do maszyn

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 943232 1020
EAN / GTIN 4045197282002
Numer producenta 943232 1020

Opis

Wykonanie:

Ze słupkiem środkowym do zawieszania półki i z drzwiami przesuwnymi na łożyskach tocznych, zamykanymi na uchwyt przesuwny z zamkiem patentowym. Z podwyższoną z 3 stron krawędzią i z rowkowaną matą gumową. Możliwość montowania szuflad i wysuwanych półek co 25 mm po obu stronach. Bez blokady wysuwu.
Głębokość 780 mm. Odpowiednie szuflady patrz nr 94 3011, 94 3021. Odpowiednie szufladopółki patrz nr 94 2991, 94 2996.

Powłoka lakiernicza:

Korpus - jasnoszary RAL 7035, drzwi - niebieskie RAL 5005,lakier proszkowy. Płyta wierzchnia czarna z obrzeżem zabezpieczającym przed stoczeniem się (H=20 mm).

Wskazówka:

Wyposażone podręczne szafki narzędziowe z drzwiami przesuwnymi, do przechowywania narzędzi CNC, zob. grupa 97.

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka