Szafka narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg 700/5A

Nr art.: 943201 700/5A
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 200
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Pomocnicze środki mocujące: Punch out
  • Regulacja wysokości co: 25

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Pomocnicze środki mocujące Punch out
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość x głębokość w E 36×36 E
wysokość 800 mm
szerokość 717 mm
głębokość 725 mm
szerokość w jednostkach E 36 E
głębokość w jednostkach E 36 E
wysokość użytkowa 700 mm
wysokość użytkowa szuflad 700 mm
szerokość użytkowa szuflad 612 mm
głębokość użytkowa szuflad 612 mm
Liczba szuflad 5
masa 113 kg
Rodzaj produktu Szafa narzędziowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 943201 700/5A
EAN / GTIN 4045197676245

Opis

Wykonanie:

Obudowy szaf jak opisano podnr943001.Szuflady jak opisano podnr943011 i nr 943021.
szuflada o wysokości 50 mm i nośności 75 kg, od 75 mm wysokości o nośności 200 kg.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa − szary jasny RAL 7035, szuflady − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.
  • asortyment przegródek do kompletnych szuflad znajduje się w części 96.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Wys. użytkowa w mm/model Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka