Półki ukośne do szuflad 6G, pasująca pianka w G: 10

Nr art.: 943162 10
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
pasująca pianka w G Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 24×10
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 24×10
materiał ocynkowane
głębokość 600 mm
szerokość w G 10
wysokość użytkowa 26 mm
szerokość użytkowa 250 mm
Głębokość użytkowa w G 24
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 943162 10
EAN / GTIN 4062406586256
Numer producenta 943162 10

Opis

Wykonanie:

Z ocynkowanej blachy stalowej, dwustronnie zagiętej w górę.
Wraz z 4 kołkami z tworzywa sztucznego Easyfix do wkręcenia w pionowe moduły wysuwane. Nadają się do mocowania wkładek z tworzywa piankowego eForm.

Pasuje do:

Do szaf pionowych nr 943104, 943114, 943102, 943112, 943115.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka