{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki pionowej | 175 kg | |
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1 000 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Regulacja wysokości co | 37 mm | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 1 000 mm | |
szerokość | 750 mm | |
głębokość | 700 mm | |
szerokość w G | 30 | |
głębokość w G | 28 | |
wysokość użytkowa wysuwanych modułów | 691 mm | |
szerokość użytkowa półek pionowych | 150 mm | |
głębokość użytkowa wysuwanych modułów | 600 mm | |
liczba modułów | 4 | |
Typ szafy | szafki podstawowe | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
wykonanie półek pionowych | samonośny | |
ComfortClose | nie | |
masa | 107 kg | |
Rodzaj produktu | Szafy pionowe |
Numer artykułu | 943114 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406586164 | |
Numer producenta | 943114 1000 |