Półka z pełnym wysuwem, 200 kg

Nr art.: 942981
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 200
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 36×27 E
szerokość w jednostkach E 36E
głębokość w jednostkach E 27E
szerokość użytkowa 612 mm
głębokość użytkowa 459 mm
Zakres zastosowania Szafa narzędziowa
wykonanie półek Szufladopółka; Półka prosta
Rodzaj produktu Szufladopólka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 942981
EAN / GTIN 4045197379412
Numer producenta 942981

Opis

Wykonanie:

Dno bez perforacji. Bez szczelin na ściankach wewnętrznych.
szuflady z pełnym wysuwem, nośność 200 kg.

Powłoka lakiernicza:

Niebieski RAL 5005, lakier proszkowy.

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka