{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
szerokość x głębokość w E | 36 × 27 E | |
szerokość w jednostkach E | 36E | |
głębokość w jednostkach E | 27E | |
o wysokości frontu | 250 mm | |
wysokość użytkowa | 232 mm | |
szerokość użytkowa | 612 mm | |
głębokość użytkowa | 459 mm | |
wys. pudła szuflady | 227 mm | |
z blokadą wysuwania jednej szuflady | nie | |
masa | 12 kg | |
Rodzaj produktu | Szuflada |
Numer artykułu | 942978 250 | |
EAN / GTIN | 4045197380296 | |
Numer producenta | 942978 250 |