{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1 600 | |
Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni | |
Regulacja wysokości co | 25 | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 900 mm | |
szerokość | 750 mm | |
głębokość | 700 mm | |
szerokość w G | 30 | |
głębokość w G | 28 | |
wysokość użytkowa | 745 mm | |
wersja | do samodzielnego wyposażenia | |
Typ szafy | szafki podstawowe | |
Fronty szafek | z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
ComfortClose | nie | |
Uchwyt do pozycjonowania | wewnętrznego | |
masa | 59 kg | |
Rodzaj produktu | Szafy o dużej pojemności |
Numer artykułu | 942701 900 | |
EAN / GTIN | 4062406595494 | |
Numer producenta | 942701 900 |