Półki wzmocnione 40

Nr art.: 942610 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szaf/przegród o szerokości w G Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 200 kg
materiał ocynkowane
szerokość 950 mm
głębokość 625 mm
Grubość 40 mm
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 942610 40
EAN / GTIN 4062406135966
Numer producenta 942610 40

Opis

Wykonanie:

Półki z ocynkowanej blachy stalowej, wersja wzmocniona o nośności do 200 kg.

Pasuje do:

Szafy nr 942301942367, nr 942701942767, nr 942801942867.

W dostawie:

Półka ze wspornikami.

Wskazówka:

rozm. 30 i rozm. 40 pasują do szaf o szerokości 60G i 80G, ponieważ mają one 2 komory.
Uwzględnić nośność łączną szafy.