{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Nośność półki pionowej | 80 kg | |
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1 000 kg | |
Prowadnica wysuwana szuflad | blokada wysuwu | |
Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 750 mm | |
głębokość | 700 mm | |
szerokość w G | 30 | |
głębokość w G | 28 | |
wysokość użytkowa wysuwanych modułów | 1 690 mm | |
głębokość użytkowa wysuwanych modułów | 635 mm | |
liczba ścianek perforowanych | 3 | |
wersja | Szafa pionowa ze ścianką perforowaną | |
Typ szafy | szafki podstawowe | |
masa | 217 kg | |
Rodzaj produktu | Szafy pionowe |
Numer artykułu | 942033 2000/3 | |
EAN / GTIN | 4062406135447 | |
Numer producenta | 942033 2000/3 |