Szafa podstawowa z drzwiami przesuwnymi, pełnymi 1000 mm

Nr art.: 940865 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 000
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 1 000
Regulacja wysokości co 25
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 1 000 mm
szerokość 1 250 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 50
głębokość w G 20
wysokość użytkowa 845 mm
wersja do samodzielnego wyposażenia
Typ szafy szafki podstawowe
Fronty szafek z drzwiami przesuwnymi pełnymi
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
ComfortClose nie
Uchwyt do pozycjonowania wewnętrznego
masa 78 kg
Rodzaj produktu Szafy z półkami

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 940865 1000
EAN / GTIN 4062406071035
Numer producenta 940865 1000

Opis

Wykonanie:

Szafa bez wyposażenia 50×20G.
Mocowanie półek możliwe wrozstawie co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501940710 i grupa 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka