Ścianka perforowana do szaf 40

Nr art.: 940710 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szaf o szerokości w G Cena jednostkowa z VAT
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
materiał ocynkowane
wysokość 575 mm
Rodzaj produktu Ściany z blachy perforowanej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 940710 40
EAN / GTIN 4062406159160
Numer producenta 940710 40

Opis

Wykonanie:

3-stronna, ocynkowana ścianka perforowana z blachy stalowej o otworach □ 9 × 9 mm rozmieszczonych co 37 mm, do mocowania haków i uchwytów, a także akcesoriów do mocowania na ściankach perforowanych. Znajdują się one w grupie 95. Ściankę perforowaną można umieszczać w szafach systemowych o szerokości 1000 mm (40G) lub 2000 mm (80G). Wysokość = 575 mm, w szafie o wysokości 2000 mm można umieścić do 3 ścianek perforowanych, jedna nad drugą.

Pasuje do:

Szafy nr 940081940103, nr 940111940113 nr 940205940217, nr 940841940849, nr 940905940907.

Wskazówka:

Nie zginać ścian perforowanych na perforacji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka