Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G 100 mm

Nr art.: 940640 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szuflady o wysokości frontu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 0,9 mm
    Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
    Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 16×16G
    wysokość użytkowa 75 mm
    szerokość użytkowa 400 mm
    głębokość użytkowa 400 mm
    Szerokość użytkowa w G 16
    Głębokość użytkowa w G 16
    z blokadą wysuwania jednej szuflady nie
    Zakres zastosowania Szafy z półkami
    masa 11 kg
    Rodzaj produktu Szuflada

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 940640 100
    EAN / GTIN 4062406066598
    Numer producenta 940640 100

    Opis

    Wykonanie:

    Szuflady do montażu w szafach GridLine. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Nowoczesna koncepcja szuflad do optymalnego wyposażenia w przegródki i pojemniki.

    Pasuje do:

    Szafy nr 940001940103, nr 940111940113, nr 940801940843.

    Powłoka lakiernicza:

    Korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

    Wskazówka:

    Nie nadają się do szaf z drzwiami przesuwnymi.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka