{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
szerokość użytkowa | 400 mm | |
głębokość użytkowa | 400 mm | |
Szerokość użytkowa w G | 16 | |
Głębokość użytkowa w G | 16 | |
Rodzaj produktu | Szufladopólka |
Numer artykułu | 940572 20 | |
EAN / GTIN | 4062406134976 | |
Numer producenta | 940572 20 |