Półki ze szczelinami 30

Nr art.: 940552 30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szaf / przegród o szerokości w G Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 0,9 mm
    Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100 kg
    materiał ocynkowane
    szerokość 700 mm
    głębokość 425 mm
    Zakres zastosowania Szafy z półkami
    Rodzaj produktu Półki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 940552 30
    EAN / GTIN 4062406134846
    Numer producenta 940552 30

    Opis

    Wykonanie:

    Ocynkowane półki z blachy stalowej.

    Pasuje do:

    Szafy nr 940001940217, nr 940801940907.

    W dostawie:

    Półka ze wspornikami.

    Wskazówka:

    Rozm. 30 i rozm. 40 pasują do szafek o szerokości 60G i 80G, ponieważ mają one 2 komory.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka