Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwnymi, szerokość 50G 2000 mm

Nr art.: 940513 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szaf o wysokości (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej F; System wtykowy GST
napięcie znamionowe 250 V
pobór mocy 52 W
Strumień światła 4 050 lm
Rodzaj produktu Listwa oświetleniowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 940513 2000
EAN / GTIN 4062406134501
Numer producenta 940513 2000

Opis

Wykonanie:

Zestaw oświetleniowy do profesjonalnego oświetlenia wnętrza szafy. Lampy montowane są pod półką i połączone za pomocą szyny przewodzącej prąd. Zestawy są dostosowane do naszych wyposażonych szaf GridLine i mogą być montowane wyłącznie w tych szafach.
Zestawy Extended do oświetlenia pojedynczej półki wewnątrz szafy.
Kompletne zestawy zawierają wszystkie elementy do montażu oświetlenia wewnętrznego szaf GridLine. W zestawie lampy LED w 2 długościach: 570 mm i 870 mm. Łączniki wtykowe są zabezpieczone przed odwróceniem polaryzacji. Pobór mocy zależy od liczby lamp LED w zestawie.
Lampy: Kąt promieniowania 30° zapewnienia oświetlenie bez efektu olśnienia. Zintegrowane magnesy umożliwiają swobodne pozycjonowanie wewnątrz szafy. Napięcie znamionowe 24 V/DC, barwa światła ok. 6000 K, CRI 80, klasa energetyczna A+.
Lampy LED o długości 870 mm: pobór mocy 8,5 W; strumień świetlny 437 lm.
Lampy LED o długości 570 mm: pobór mocy 5,5 W; strumień świetlny 676 lm.
Zasilacz: Zaprojektowany specjalnie do zastosowań LED i oświetlenia. Ochrona przed zwarciem, przeciążeniem, przepięciem i przegrzaniem (auto-recovery). Wtyczka przemysłowa nr 928491 rozm. 3 zamontowana po stronie wejściowej.
Napięcie wejściowe 90–305 V/AC; napięcie wyjściowe 24 V/DC; prąd wyjściowy 2,5 A; moc 60 W; IP67.
Włącznik: Po otwarciu drzwi oświetlenie włącza się automatycznie. W pełni okablowana jednostka do łatwej instalacji.
Szyna zasilająca: Inteligentne zarządzanie przewodami umożliwia instalację opraw oświetleniowych ozmiennej wysokości. Montaż za pomocą zintegrowanego paska magnetycznego. Oznaczone wtyczki obrotowe. Nie dotyczy zestawów nr 940501.
Okablowanie: Wszystkie niezbędne przewody łączące poszczególne komponenty. Przewody przyłączeniowe z niemieckim gniazdem wtykowym ze stykiem ochronnym nr 928640 rozm. DE/2. Liczba i rodzaj przewodów łączących zależy od zestawu.
W skład zestawu oświetlenia wchodzą wbudowane lampy LED, których nie można wymienić. Urządzenie sterujące (zasilacze i przewód) wymienia użytkownik końcowy.

Umieszczenie:

Liczba lamp 870 mm: 6

W dostawie:

Lampy LED, zasilacz, szyna zasilająca, włączniki, okablowanie.

Wskazówka:

  • Do jednego zasilacza można podłączyć maksymalnie 6 lamp o długości 870 mm lub 9 lamp o długości 570 mm.
  • System nie oferuje funkcji ściemniania.
  • Wszystkie zestawy zawierają niemiecką wtyczkę SchuKo. W przypadku innych krajów należy osobno zamówić przewód przyłączeniowy nr 928640.
  • Montaż wyłącznika w szafach o szerokości 20G nie jest możliwy.
  • Nie nadaje się do szaf żaluzjowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka