Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G 750/800 mm

Nr art.: 940511 750/800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szaf o wysokości (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Typ wtyczki wejściowej F; System wtykowy GST
    pobór mocy 18 W
    Strumień światła 1 350 lm
    Rodzaj produktu Listwa oświetleniowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 940511 750/800
    EAN / GTIN 4062406134365
    Numer producenta 940511 750/800

    Opis

    Wykonanie:

    Zestaw oświetleniowy do profesjonalnego oświetlenia wnętrza szafy. Lampy montowane są pod półką i połączone za pomocą szyny przewodzącej prąd. Zestawy są dostosowane do naszych wyposażonych szaf GridLine i mogą być montowane wyłącznie w tych szafach.
    Zestawy Extended do oświetlenia pojedynczej półki wewnątrz szafy.
    Kompletne zestawy zawierają wszystkie elementy do montażu oświetlenia wewnętrznego szaf GridLine. W zestawie lampy LED w 2 długościach: 570 mm i 870 mm. Łączniki wtykowe są zabezpieczone przed odwróceniem polaryzacji. Pobór mocy zależy od liczby lamp LED w zestawie.
    Lampy: Kąt promieniowania 30° zapewnienia oświetlenie bez efektu olśnienia. Zintegrowane magnesy umożliwiają swobodne pozycjonowanie wewnątrz szafy. Napięcie znamionowe 24 V/DC, barwa światła ok. 6000 K, CRI 80, klasa energetyczna A+.
    Lampy LED o długości 870 mm: pobór mocy 8,5 W; strumień świetlny 437 lm.
    Lampy LED o długości 570 mm: pobór mocy 5,5 W; strumień świetlny 676 lm.
    Zasilacz: Zaprojektowany specjalnie do zastosowań LED i oświetlenia. Ochrona przed zwarciem, przeciążeniem, przepięciem i przegrzaniem (auto-recovery). Wtyczka przemysłowa nr 928491 rozm. 3 zamontowana po stronie wejściowej.
    Napięcie wejściowe 90–305 V/AC; napięcie wyjściowe 24 V/DC; prąd wyjściowy 2,5 A; moc 60 W; IP67.
    Włącznik: Po otwarciu drzwi oświetlenie włącza się automatycznie. W pełni okablowana jednostka do łatwej instalacji.
    Szyna zasilająca: Inteligentne zarządzanie przewodami umożliwia instalację opraw oświetleniowych ozmiennej wysokości. Montaż za pomocą zintegrowanego paska magnetycznego. Oznaczone wtyczki obrotowe. Nie dotyczy zestawów nr 940501.
    Okablowanie: Wszystkie niezbędne przewody łączące poszczególne komponenty. Przewody przyłączeniowe z niemieckim gniazdem wtykowym ze stykiem ochronnym nr 928640 rozm. DE/2. Liczba i rodzaj przewodów łączących zależy od zestawu.
    W skład zestawu oświetlenia wchodzą wbudowane lampy LED, których nie można wymienić. Urządzenie sterujące (zasilacze i przewód) wymienia użytkownik końcowy.

    Umieszczenie:

    Liczba lamp 870 mm: 2

    W dostawie:

    Lampy LED, zasilacz, szyna zasilająca, włączniki, okablowanie.

    Wskazówka:

    • Do jednego zasilacza można podłączyć maksymalnie 6 lamp o długości 870 mm lub 9 lamp o długości 570 mm.
    • System nie oferuje funkcji ściemniania.
    • Wszystkie zestawy zawierają niemiecką wtyczkę SchuKo. W przypadku innych krajów należy osobno zamówić przewód przyłączeniowy nr 928640.
    • Montaż wyłącznika w szafach o szerokości 20G nie jest możliwy.
    • Nie nadaje się do szaf żaluzjowych.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka