• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi 1000 mm

Nr art.: 940121 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 000
  • Kąt rozwarcia drzwi: 250
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 1 000 kg
Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 1 000 mm
szerokość 1 250 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 50
głębokość w G 20
wysokość użytkowa 845 mm
Liczba półek 2
Typ szafy szafki podstawowe
Fronty szafek drzwi skrzydłowe, pełne
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
ComfortClose nie
Uchwyt do pozycjonowania wewnętrznego
masa 89 kg
Rodzaj produktu Szafy z półkami

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 940121 1000
EAN / GTIN 4062406068868
Numer producenta 940121 1000

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa 50×20G. Mocowanie półek możliwe wrozstawie co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem do pchania pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

W dostawie:

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501940710 i grupa 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka