Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi 750 mm

Nr art.: 940043 750
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 000
  • Kąt rozwarcia drzwi: 250
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 1 000 kg
Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość 750 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 30
głębokość w G 20
Typ szafy szafki podstawowe
Fronty szafek drzwi skrzydłowe, przeszklone
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
ComfortClose nie
Uchwyt do pozycjonowania wewnętrznego
masa 65 kg
Rodzaj produktu Szafy z półkami

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 940043 750
EAN / GTIN 4062406067403
Numer producenta 940043 750

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa 30×20G. Mocowanie półek możliwe wrozstawie co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem do pchania pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

W dostawie:

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501940710 i grupa 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka