Szafa podstawowa z szufladą, z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi 800 mm

Nr art.: 940021 800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 000
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 16×16

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 0,9 mm
    Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
    Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100 kg
    Nośność wewnętrznej obudowy szafy 1 000 kg
    Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
    Powierzchnia użytkowa szuflad w G 16×16
    Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
    Regulacja wysokości co 25 mm
    Zamek patentowy modułowa wkładka
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 16×16G
    wysokość 800 mm
    szerokość 500 mm
    głębokość 500 mm
    szerokość w G 20
    głębokość w G 20
    wysokość użytkowa 645 mm
    szerokość użytkowa szuflad 400 mm
    głębokość użytkowa szuflad 400 mm
    szerokość użytkowa szuflad w G 16
    głębokość użytkowa szuflad w G 16
    Liczba szuflad 1
    Liczba półek 1
    Typ szafy szafki podstawowe
    Fronty szafek drzwi skrzydłowe, pełne
    Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
    ComfortClose nie
    Uchwyt do pozycjonowania wewnętrznego
    masa 35 kg
    Rodzaj produktu Szafy z półkami

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 940021 800
    EAN / GTIN 4062406067182
    Numer producenta 940021 800

    Opis

    Wykonanie:

    Wyposażona szafa 20×20G, z szufladami 16×16G. Mocowanie półek możliwe wrozstawie co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem do pchania pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.
    Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

    W dostawie:

    Szafa razem z półkami i szufladą.

    Powłoka lakiernicza:

    Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501940710 i grupa 95.
    Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka