Szafa podstawowa z szufladą, z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, 16×16G, wysokość: 750mm

Nr art.: 940021 750
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 000
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 16×16

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 1 000 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 16×16
Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 16×16G
wysokość 750 mm
szerokość 500 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 20
głębokość w G 20
wysokość użytkowa 595 mm
szerokość użytkowa szuflad 400 mm
głębokość użytkowa szuflad 400 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 16
głębokość użytkowa szuflad w G 16
Liczba szuflad 1
Liczba półek 1
Typ szafy szafki podstawowe
Fronty szafek drzwi skrzydłowe, pełne
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
ComfortClose nie
Uchwyt do pozycjonowania wewnętrznego
masa 33 kg
Rodzaj produktu Szafy z półkami

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 940021 750
EAN / GTIN 4062406067175
Numer producenta 940021 750

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa 20×20G, z szufladami 16×16G. Mocowanie półek możliwe wrozstawie co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem do pchania pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.
Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

W dostawie:

Szafa razem z półkami i szufladą.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501940710 i grupa 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka