{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość drabiny | 1,85 m | |
wysokość robocza około | 3 m | |
maksymalna wysokość zawieszenia | 2,11 m | |
całkowita wysokość regału | 2 000 mm | |
dolna szerokość zewnętrzna | 0,6 m | |
wysięg | 0,85 m | |
wysokość wzdłużnic | 25 mm | |
Szerokość belki | 73 mm | |
wysokość stopni | 235 mm | |
ilość stopni | 7 | |
masa | 8,9 kg | |
Rodzaj produktu | Drabina regałowa |
Numer artykułu |
935800 7
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406134211
Kopiuj |
|
Numer producenta |
935800 7
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |