{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość wraz z ramą | 1 000 mm | |
wysokość użytkowa | 900 mm | |
głębokość ramy | 80 mm | |
Zakres zastosowania | Regały z szufladami | |
Rodzaj produktu | Drzwi przesuwne |
Numer artykułu |
935630 1000
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406111502
Kopiuj |
|
Numer producenta |
935630 1000
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |