• Szanowni klienci, z powodu prac konserwacyjnych jutro, 25 stycznia, w godzinach 07:00-15:00 mogą wystąpić sporadyczne ograniczenia. Prosimy o wyrozumiałość.

Zamki centralne do wysokości specjalnych, Typ: 1

Nr art.: 935595 1
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zakres zastosowania Regały z szufladami
cechy szczególne późniejsze wbudowanie nie jest możliwe
wysokość specjalna dla zamknięcia centralnego tak
zakres dostawy zamka patentowego z dwoma kluczami, mechanizm dźwigniowy kompletny tak
Rodzaj produktu Zamek centralny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 935595 1
EAN / GTIN 4062406110253
Numer producenta 935595 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rozeta z zamkiem patentowym z 2 kluczami i kompletnym mechanizmem dźwigniowym do półek nr 935110935121, przy głębokości pola 20G oraz do półek nr 935130935161, przy głębokości pola 24G.

Wskazówka:

  • zamknięcia centralne są konieczne przy stosowaniu szuflad/szufladopółek, ponieważ służą jako blokada wysuwu
  • późniejsze wbudowanie zamknięcia centralnego nie jest możliwe
  • przy składaniu zamówienia załączyć szkic żądanej konfiguracji regałów
  • maks. wysokość drążka zamykającego 1900 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka