Osłony podstawy, czołowe 26G

Nr art.: 935563 26G
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do szerokości pół regałów Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1,2 mm
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Rodzaj produktu Pokrywa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 935563 26G
    EAN / GTIN 4062406110154
    Numer producenta 935563 26G

    Opis

    Wykonanie:

    W przypadku szuflad z zamykaniem centralnym w dolnej części regału konieczna jest osłona czołowa.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka