Osłony podstawy, pełne, Szuflada o głębokości 20G, pasują do szerokości pół regałów: 26G

Nr art.: 935535 26G
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do szerokości pół regałów Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu Pokrywa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 935535 26G
EAN / GTIN 4062406109752
Numer producenta 935535 26G
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Osłona pełna konieczna jest wtedy, gdy w dolnej części regału nie są montowane szuflady/szufladopółki. Może być używana jako dolna półka.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka