• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Ścianki boczne 3000 mm

Nr art.: 935511 3000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do ram konstrukcji nośnej o wysokości (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
głębokość 710 mm
do ramy o wysokości 3 000 mm
Zakres zastosowania Regały z szufladami
Rodzaj produktu Ścianki boczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 935511 3000
EAN / GTIN 4062406109523
Numer producenta 935511 3000

Opis

Zastosowanie:

Do zakrywania boków regału, blacha stalowa, krawędzie zagięte, szer. 30 mm.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przy stosowaniu ścianki bocznej konieczna jest po wewnętrznej stronie konstrukcji ramowej tylko jedna osłona blaszana nr 935040; 935045 albo osłona końcowa nr 935442; 935462.
Z uwagi na stabilność regałów polecamy zamontowanie ścianki bocznej po lewej lub po prawej stronie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka