Osłona kryjąca 1

Nr art.: 935464 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
1
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
długość 570 mm
szerokość 52 mm
Rodzaj produktu Pokrywa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 935464 1
EAN / GTIN 4062406110383
Numer producenta 935464 1

Opis

Zastosowanie:

osłona kryjąca służy jako górna osłona poszczególnych konstrukcji ramowych (osłona przed kurzem).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka