Osłona środkowa 1

Nr art.: 935460 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
1
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1,2 mm
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    długość 570 mm
    szerokość 52 mm
    Rodzaj produktu Pokrywa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 935460 1
    EAN / GTIN 4062406110369
    Numer producenta 935460 1

    Opis

    Zastosowanie:

    osłona środkowa do zakrywania wolnej przestrzeni między 2 półkami.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka