Osłona środkowa 1

Nr art.: 935440 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
1
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
długość 470 mm
szerokość 52 mm
Rodzaj produktu Pokrywa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 935440 1
EAN / GTIN 4062406110338

Opis

Zastosowanie:

osłona środkowa do zakrywania wolnej przestrzeni między 2 półkami.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.