• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Ścianki tylne 2200 mm

Nr art.: 935410 2200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do wysokości ramowej konstrukcji nośnej (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
do ramy o wysokości 2 200 mm
Zakres zastosowania Regały z szufladami
Rodzaj produktu Ścianki tylne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 935410 2200
EAN / GTIN 4062406107987
Numer producenta 935410 2200

Opis

Zastosowanie:

Konieczne w każdym polu regału do usztywnienia. Do montażu w regałach o głębokości 20G i 24G.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka