Ścianki działowe 100 mm

Nr art.: 935330 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość ścianki działowej (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1,2 mm
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość ściany działowej 100 mm
    Rodzaj produktu Ścianka działowa do półek

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 935330 100
    EAN / GTIN 4062406108274
    Numer producenta 935330 100

    Opis

    Pasuje do:

    półki ze szczelinami nr 935111; 935121.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka