Półki ze szczelinami 50 mm

Nr art.: 935111 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
50
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 200 kg
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość 703 mm
głębokość 575 mm
szerokość w G 26
głębokość w G 20
o wysokości frontu 50 mm
Zakres zastosowania Regały z szufladami
wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka prosta; Półka rowkowana
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 935111 50
EAN / GTIN 4062406111298

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z usztywnieniami poprzecznymi od spodu.
Półki standardowe lub półki łączące do wkręcania. Nośność 200 kg

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Półka służy także jako dno zamka w połączeniu z zamknięciami centralnymi nr 935590, 935595. Przygotowany przez użytkownika do mocowania zamków patentowych w rozecie.
  • Półek o wysokości 25 mm nie można łączyć z osłonami środkowymi ani końcowymi.