Blaszane osłony konstrukcji ramowej, Szuflady o głębokości 24G, pasuje do ram konstrukcji nośnej o wysokości: 2000mm

Nr art.: 935045 2000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do ram konstrukcji nośnej o wysokości (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
głębokość 680 mm
do ramy o wysokości 2 000 mm
Rodzaj produktu Obudowa boczna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 935045 2000
EAN / GTIN 4062406107758
Numer producenta 935045 2000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z przyspawanymi klamrami do osłony konstrukcji ramowej: uniemożliwia dostęp z boku do zamkniętego pola regału. Zalecane w regałach z drzwiami skrzydłowymi, przesuwnymi i żaluzjami.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Do obustronnego zakrycia konstrukcji ramowej należy zamówić dwie blaszane osłony.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka