Obudowy z lewymi drzwiami i 1 półką 430/540 mm

Nr art.: 934860 430/540
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość/wysokość użytkowa (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Regulacja wysokości co: 20
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • certyfikat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Regulacja wysokości co 20 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfikat bezpieczeństwa GS TÜV Süd
Seria Stół warsztatowy KOMPAKT-L; Stół warsztatowy KOMPAKT-H
wysokość 600 mm
szerokość 430 mm
głębokość 630 mm
wysokość użytkowa 540 mm
wysokość użytkowa drzwiczek 540 mm
liczba drzwi 1
pasujące półki 93 3732; 93 3734
Rodzaj produktu Obudowa stołu warsztatowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 934860 430/540
EAN / GTIN 4045197484123
Numer producenta 934860 430/540

Opis

Wykonanie:

Obudowa z drzwiami i 1 półką o regulowanej wysokości. Drzwi zamykane za pomocą uchwytu do pchania GARANT na zamek bębenkowy.

Pasuje do:

podstaw nr 934700 oraz podstaw z konstrukcją jezdną nr 934720.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − niebieski sygnałowy RAL 5005,lakier proszkowy.

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka