{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Regulacja wysokości co | 20 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
certyfikat bezpieczeństwa | GS TÜV Süd | |
Seria | Stół warsztatowy KOMPAKT-L; Stół warsztatowy KOMPAKT-H | |
wysokość | 680 mm | |
szerokość | 600 mm | |
głębokość | 630 mm | |
wysokość frontu szuflady | 140 mm | |
wysokość użyteczna szuflad | 125 mm | |
wysokość użytkowa szuflad | 140 mm | |
wysokość użytkowa drzwiczek | 460 mm | |
liczba drzwi | 1 | |
pasujące szuflady | 933760 | |
pasujące półki | 93 3770; 93 3775 | |
Rodzaj produktu | Obudowa stołu warsztatowego |
Numer artykułu | 934820 600/620 | |
Numer producenta | 934820 600/620 |