{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 50 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 90 % | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Seria | Stół warsztatowy KOMBI | |
szerokość użytkowa | 490 mm | |
głębokość użytkowa | 540 mm | |
Rodzaj produktu | Szufladopólka |
Numer artykułu | 933770 | |
EAN / GTIN | 4045197279804 | |
Numer producenta | 933770 |