{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 136 mm | |
szerokość | 299 mm | |
głębokość | 14,5 mm | |
Rodzaj produktu | Obudowa boczna |
Numer artykułu | 933714 430 | |
Numer producenta | 933714 430 |