{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Seria | Stół warsztatowy KOMBI | |
wysokość dwuczęściowa | 630 mm | |
szerokość | 840 mm | |
do blatów o długości | 1 000 mm | |
Rodzaj produktu | Ścianki tylne |
Numer artykułu | 933615 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197280190 | |
Numer producenta | 933615 1000 |