{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Seria | Stół warsztatowy KOMBI | |
szerokość | 1 340 mm | |
głębokość jednej części | 315 mm | |
do blatów o długości | 1 500 mm | |
nośność powierzchniowa | 150 kg | |
Rodzaj produktu | Półka |
Numer artykułu | 933600 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197280114 | |
Numer producenta | 933600 1500 |