{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
wysokość stołu warsztatowego | 850 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 1 000 kg | |
grubość płyty | 50 mm | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
certyfikat bezpieczeństwa | GS TÜV Süd | |
Seria | KOMBI | |
wysokość | 850 mm | |
długość blatu | 2 000 mm | |
głębokość blatu | 800 mm | |
grubość blatu | 50 mm | |
wysokość bloku szuflad | 800 mm | |
szerokość bloku szuflad | 565 mm | |
głębokość bloku szuflad | 725 mm | |
głębokość bloku szuflad w jednostkach E | 36 E | |
szerokość użytkowa szuflad | 459 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 612 mm | |
Liczba szuflad | 7 | |
materiał blatu | Bukowy multipleks | |
Powierzchnia płyty roboczej | Lakier bezbarwny | |
stół warsztatowy połączony szeregowo | tak - można używać szeregowo, obudowa lub stopka są przymocowane do płyty poziomo | |
masa | 165 kg | |
Rodzaj produktu | Stół warsztatowy |
Numer artykułu | 933435 2000/7 | |
Numer producenta | 933435 2000/7 |